SIEMENS - SIE3RT20241NB30 CONT5.5KW,1L,1R ,UC 21-28V,S0 VT - 3RT20241NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...28 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 21...28 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...28 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SIRIUS 3RT2
EAN
4011209834576
Artikelnummer
SIE3RT20241NB30
Herstellernummer
3RT20241NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...28 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...28 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...28 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.516241 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm










