SIEMENS - SIE3RT20241BG40 CONT5.5KW 1NO+1NC DC 125V - 3RT20241BG40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209897694
Artikelnummer
SIE3RT20241BG40
Herstellernummer
3RT20241BG40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipologia: contattore di potenza, AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione DC: 125 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Combinabilità flessibile con altri componenti per diverse applicazioni.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplice con connessioni frontali.
- Tropicalizzazione e omologazione globale (IEC e UL/CSA).
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza.
- Morsetti a molla disponibili per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti a tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione notevole del cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, con grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


