SIEMENS - SIE3RT20232AB00 CONT4KW,1L,1R,AC 24V 50HZ,S0 ML - 3RT20232AB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209831483
Artikelnummer
SIE3RT20232AB00
Herstellernummer
3RT20232AB00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
97 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Elevata potenza in un design compatto.
- Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplificato.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Configurazione modulare per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


