Startseite

SIEMENS - SIE3RT20231NF30 CONT4KW 1NO+1NC AC/DC 95-130V - 3RT20231NF30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 95...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 95...130 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209845114

Artikelnummer

SIE3RT20231NF30

Herstellernummer

3RT20231NF30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

95...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

95...130 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.677494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

95...130 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 9 A
  • Potenza: 4 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione: AC/DC 95...130 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità di contatto elevata
  • Combinabilità con diversi componenti nella partenza
  • Ottimale collegamento al controllore
  • Dimensioni tropicalizzate e omologate a livello mondiale
  • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Riduzione dell'onere di cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie