SIEMENS - SIE3RT20231DB443MA0 CONTACTOR,AC3:4KW 2NO+2NC DC24V W.VARIST - 3RT20231DB443MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
116 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209934115
Artikelnummer
SIE3RT20231DB443MA0
Herstellernummer
3RT20231DB443MA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
151 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla
- Combinabilità con altri componenti per una partenza ottimale.
- Integrazione facile con il controllore tramite collegamenti opportuni (parallelo, AS-i, IO-Link).
- Integrazione dei blocchetti di contatti ausiliari per una riduzione della complessità di montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e moduli funzionali per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS che garantisce semplicità ed efficienza continuativa.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
I contattori 3RT2 sono progettati per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


