Startseite

SIEMENS - SIE3RT20231BG40 CONT4KW,1L,1R,DC 125V,S0 VT - 3RT20231BG40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

116 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209897656

Artikelnummer

SIE3RT20231BG40

Herstellernummer

3RT20231BG40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando alta potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di contattore: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza nominale: 4 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3 poli
    • Tensione DC: 125 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipologia di morsetti: a vite e a molla
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Pronto per IE3/IE4: Sì

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata affidabilità di contatto con molte combinazioni testate in fabbrica.
    • Collegamenti ottimali al controllore tramite AS-i o IO-Link.
    • Montaggio semplificato con blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Disponibile in diverse grandezze costruttive per un ampio campo di potenza.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Modulo di collegamento e sistema di alimentazione che riducono l'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie