Startseite

SIEMENS - SIE3RT20231BB400CC0 CONT4KW,1L,1R,DC 24V,COM.S0 VT - 3RT20231BB400CC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209831391

Artikelnummer

SIE3RT20231BB400CC0

Herstellernummer

3RT20231BB400CC0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di utilizzo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Funzione di comunicazione: compatibile con regolatori (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4ready
    • Disponibili anche con morsetti a molla per collegamento rapido

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità grazie alla qualità dei contatti.
    • Riduzione della complessità di montaggio tramite blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Test di fabbrica per molte combinazioni di apparecchi.
    • Sistema modulare SIRIUS riduce l'onere di cablaggio e rimane sempre attuale.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie