Startseite

SIEMENS - SIE3RT20231AF04 CONT4KW,2L,2R,AC110V 50HZ,S0 VT - 3RT20231AF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

116 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209836815

Artikelnummer

SIE3RT20231AF04

Herstellernummer

3RT20231AF04

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 110 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
    • Omologazione: IEC e UL/CSA
    • Tropicalizzato e IE3/IE4 ready

    Vantaggi per il cliente:

    • Combinabilità con altri componenti nella partenza per personalizzazioni efficaci.
    • Blocco di contatti ausiliari integrato che semplifica il montaggio.
    • Connessioni frontali per un cablaggio rapido e semplice.
    • Disponibilità di morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e funzionali per una riduzione notevole dell'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie