Startseite

SIEMENS - SIE3RT20182XF420LA2 CONTRAIL 7.5KW 1R 72-125VDC,VAR - 3RT20182XF420LA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621016122

Artikelnummer

SIE3RT20182XF420LA2

Herstellernummer

3RT20182XF420LA2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore Ferroviario

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme, ad esempio per applicazioni ferroviarie.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
    • 3 poli, DC 72...125V, 0,7...1,25* US
    • Comando elettronico con varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4ready
    • Field di lavoro e temperatura esteso per condizioni ambientali gravose

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
    • Assemblaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
    • Accessori uniformementeadatti per tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione dell’onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie