SIEMENS - SIE3RT20182XF410LA2 CONTRAIL 7.5KW 1L 72-125VDC,VAR - 3RT20182XF410LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 5.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621019635
Artikelnummer
SIE3RT20182XF410LA2
Herstellernummer
3RT20182XF410LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
5.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.354988 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore ferroviario
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme, ad esempio per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 16 A
- 7,5 kW / 400 V
- a 3 poli
- DC 72 ... 125 V
- 0,7-1,25* Uc
- comando elettronico
- varistore integrato
- contatti ausiliari: 1 NO
- morsetti a molla
- grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Campo di lavoro e temperatura esteso per condizioni ambientali gravose.
- Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento disponibili e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono notevolmentel'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


