Startseite

SIEMENS - SIE3RT20182BM41 CONT7.5KW,1L,DC 220V S00 ML - 3RT20182BM41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209785618

Artikelnummer

SIE3RT20182BM41

Herstellernummer

3RT20182BM41

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore di potenza, AC-3e/AC-3
    • Corrente: 16 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 220 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzazione: Sì
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti nella partenza per soluzioni flessibili.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Disponibilità di morsetti a molla per un collegamento rapido e senza manutenzione.
    • Uniformità degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione che riducono notevolmente l’onere di cablaggio.
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie