Startseite

SIEMENS - SIE3RT20182AP01 CONT7.5KW,1L,AC 230V,S00 ML - 3RT20182AP01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209785557

Artikelnummer

SIE3RT20182AP01

Herstellernummer

3RT20182AP01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e con elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Attraverso: 16 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Compatibilità: Tropicalizzati, omologati worldwide (IEC e UL/CSA), IE3/IE4 ready
    • Connessione: Morsetti a molla e morsetti a vite

    Benefici per il cliente:

    • Elevata affidabilità di contatto e prestazioni elevate in uno spazio compatto.
    • Combinazioni testate in fabbrica con altri componenti per ridurre la complessità del montaggio.
    • Collegamenti ottimali al controllore, riducendo il tempo eil lavoro di cablaggio.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare per facilità di aggiornamento e manutenzione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie