SIEMENS - SIE3RT20181UB42 CONTACTOR,AC3:7,5KW 1NC DC24V M. VARISTO - 3RT20181UB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621053950
Artikelnummer
SIE3RT20181UB42
Herstellernummer
3RT20181UB42
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 16 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità IE3/IE4
- Alta affidabilità e sicurezza nel comando di motori.
- Facile combinazione con componenti aggiuntivi già testati in fabbrica.
- Assemblaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Disponibile con morsetti a molla per un collegamento rapido, resistente alle vibrazioni.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e di alimentazione SIRIUS 3RV29.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


