Startseite

SIEMENS - SIE3RT20181FB443MA0 CONT7,5KW,24VDC,DIODO S00 VT,2L,2R SUVA - 3RT20181FB443MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209864924

Artikelnummer

SIE3RT20181FB443MA0

Herstellernummer

3RT20181FB443MA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

117 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, progettato per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e con elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 16 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Diodo integrato
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
    • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti per una partenza ottimale.
    • Molte combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica.
    • Collegamento ottimale al controllore: parallelo, tramite AS-i o IO-Link.
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Disponibile con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente damanutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e funzionali che riducono l'onere di cablaggio.
    • Soluzione semplice, efficiente e sempre attuale con il sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie