Startseite

SIEMENS - SIE3RT20181BM42 CONT7.5KW,1R,DC 220V S00 VT - 3RT20181BM42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209843516

Artikelnummer

SIE3RT20181BM42

Herstellernummer

3RT20181BM42

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma compatta con elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 16 A
    • Potenza nominale: 7,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione DC: 220 V
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Pronto per IE3/IE4

    Vantaggi per i clienti:

    • I contattori 3RT2 sono combinabili in diversi modi con altri componenti, riducendo la complessità del montaggio.
    • Le connessioni frontali semplificano il cablaggio.
    • Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • I moduli di collegamento e i moduli funzionali riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
    • Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie