Startseite

SIEMENS - SIE3RT20181AV01 CONT7.5KW,1L,AC 400V 50-60HZ, S00 VT - 3RT20181AV01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209896710

Artikelnummer

SIE3RT20181AV01

Herstellernummer

3RT20181AV01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400...400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 16 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Configurazione: 3 poli
    • Tensione: AC 400 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e molte combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido.
    • Compatibile con i moduli di collegamento e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducendo l'onere di cablaggio.
    • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA), IE3/IE4ready.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie