Startseite

SIEMENS - SIE3RT20181AP02 CONT7.5KW,1R,AC 230V,S00 VT - 3RT20181AP02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209785045

Artikelnummer

SIE3RT20181AP02

Herstellernummer

3RT20181AP02

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta con elevata affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
    • 3 poli, AC 230 V, 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e facilità di combinazione con altri componenti
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali
    • Accessori uniformi adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Modulo di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono l'onere di cablaggio
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie