SIEMENS - SIE3RT20181AN61 CONT7.5KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT - 3RT20181AN61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...200 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209842076
Artikelnummer
SIE3RT20181AN61
Herstellernummer
3RT20181AN61
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...200 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
5.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 16 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: AC 200 V, 50 Hz / 200...220 V, 60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzazione: Si
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Classi di efficienza: IE3/IE4 ready
- Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Compatibilità con vari moduli e combinazioni per ottimizzare le applicazioni.
- Opzioni di morsetti a vite e morsetti a molla per collegamenti rapidi e senza manutenzione.
- Sistema modulare SIRIUS per efficienza e attualità nel cablaggio.
Contattore Di Potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, progettato per un'installazione semplice e una grande affidabilità nel controllo dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


