Startseite

SIEMENS - SIE3RT20172XB410LA2 CONTX RAIL 5,5KW 1L 24-34VDC VAR - 3RT20172XB410LA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...34 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621016191

Artikelnummer

SIE3RT20172XB410LA2

Herstellernummer

3RT20172XB410LA2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...34 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ferroviario

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme ad es. per applicazioni ferroviarie.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3 poli, DC 24...34V, 0,7...1,25* US
    • Comando elettronico con varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali gravose

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione notevole dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e moduli funzionali
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie