Startseite

SIEMENS - SIE3RT20172KB420LA0 CONTFERR.A.5.5KW 400V,DIODO,S00,ML - 3RT20172KB420LA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209849297

Artikelnummer

SIE3RT20172KB420LA0

Herstellernummer

3RT20172KB420LA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

    Contattore Ferroviario

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme ad es. per applicazioni ferroviarie, caratterizzato da un'elevata affidabilità e una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Range di corrente: 0,7...1,25* US
    • Diodo soppressore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Resistenza addizionale innestata
    • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Semplificazione del cablaggio tramite connessioni frontali.
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione del carico di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie