SIEMENS - SIE3RT20172FB443MA0 CONT5.5KW,2R,2L,DC 24V,DIODE,S00 - 3RT20172FB443MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209864955
Artikelnummer
SIE3RT20172FB443MA0
Herstellernummer
3RT20172FB443MA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
- Protezione: tropicalizzato
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4ready
- Elevata affidabilità di contatto e semplice cablaggio grazie alle connessioni frontali.
- Combinabilità con diversi componenti per applicazioni ottimali.
- Riduzione della complessità del montaggio con i blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Disponibilità di morsetti a vite e a molla per collegamenti rapidi e senza manutenzione.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sistemi modulari che semplificano notevolmente l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità elevata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


