Startseite

SIEMENS - SIE3RT20172BM42 CONT5.5KW,1R,DC 220V S00 ML - 3RT20172BM42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209843837

Artikelnummer

SIE3RT20172BM42

Herstellernummer

3RT20172BM42

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.516241 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 12 A
  • Potenza: 5,5 kW / 400 V
  • Poli: 3 poli
  • Tensione di controllo: DC 220 V
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Connessione: morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva: S00

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Affidabilità di contatto.
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie