SIEMENS - SIE3RT20172AV01 CONT5.5KW 1NO AC400V 50/60HZ - 3RT20172AV01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209896796
Artikelnummer
SIE3RT20172AV01
Herstellernummer
3RT20172AV01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.516241 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400...400 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con alta potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 12 A
- 5,5 kW / 400 V
- a 3 poli
- AC 400 V
- 50/60 Hz
- contatti ausiliari: 1 NO
- morsetti a molla
- grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti nella partenza, molte combinazioni già testate in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per AC e DC.
- Morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- I moduli di collegamento e funzionali riducono notevolmente l’onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


