Startseite

SIEMENS - SIE3RT20172AF01 CONT5.5KW,1L,AC110V,S00 ML - 3RT20172AF01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209827691

Artikelnummer

SIE3RT20172AF01

Herstellernummer

3RT20172AF01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

8 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando efficiente di motori, offrendo elevata affidabilità e versatilità in un formato compatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Configurazione: 3 poli
    • Tensione di alimentazione: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata affidabilità di contatto e potenza in un formato compatto.
    • Combinabilità versatile con altri componenti per aumentare le opzioni di installazione.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Compatibilità globale con omologazioni come IEC e UL/CSA.
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni mediante morsetti a molla.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie