SIEMENS - SIE3RT20171LB41 CPL.CONT. RAIL,AC3:5,5KW 1NO DC24V,VDR - 3RT20171LB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621064260
Artikelnummer
SIE3RT20171LB41
Herstellernummer
3RT20171LB41
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Controllo: DC 24 V
- Intervallo di tensione di attivazione: 0,7...1,25* US
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Tipologia di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzato e omologato a livello mondiale (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibileanche con morsetti a molla
- Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in uno spazio ridotto.
- Combinabilità con altri componenti per soluzioni personalizzate.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facile tramite connessioni frontali.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Sistema modulare sempre attuale e altamente efficiente.
Contattore di potenza
Il contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


