SIEMENS - SIE3RT20171FB443MA0 CONTACTORAC3:5,5KW 2NO+2NC DC24V,WDIO - 3RT20171FB443MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209864917
Artikelnummer
SIE3RT20171FB443MA0
Herstellernummer
3RT20171FB443MA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.516241 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
117 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori, con alta affidabilità e compattezza.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 12 A
- 5,5 kW / 400 V
- a 3 poli
- DC 24 V
- con diodo integrato
- contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva: S00
- blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- Parte integrante del sistema componibile SIRIUS
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabile in diversi modi con altri componenti
- Collegamento ottimale al controllore
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per semplificare il montaggio
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Moduli disponibili per ridurre l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


