Startseite

SIEMENS - SIE3RT20171BM41 CONT5.5KW,1L,DC 220V S00 VT - 3RT20171BM41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209784048

Artikelnummer

SIE3RT20171BM41

Herstellernummer

3RT20171BM41

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

8 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, presentando una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 220 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzazione: sì
    • Omologazione: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Testate in fabbrica molte combinazioni di apparecchi.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Semplificazione del cablaggio con connessioni frontali.
    • Disponibilità di morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento disponibili e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie