SIEMENS - SIE3RT20171BG41 CONT5.5KW,1L,DC 125V S00 VT - 3RT20171BG41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209896864
Artikelnummer
SIE3RT20171BG41
Herstellernummer
3RT20171BG41
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli
- Tensione DC: 125 V
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Connessioni: morsettia vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4 ready
- Combinabilità con altri componenti per diverse configurazioni di partenza.
- Collegamento ottimale al controllore tramite varie opzioni (parallelo, AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e con elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


