SIEMENS - SIE3RT20171BB421AA0 CONTACTORAC3:5,5KW 1NC DC24V - 3RT20171BB421AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209947115
Artikelnummer
SIE3RT20171BB421AA0
Herstellernummer
3RT20171BB421AA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: avite
- Grandezza costruttiva: S00
- Posizione di montaggio: verticale
- Elevata affidabilità di contatto e combinabilità con altri componenti.
- Complessità di montaggio ridotta grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Tropicalizzazione e omologazioni globali per utilizzo in diversi ambienti.
- Disponibilità di morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente compatibili tra le diverse grandezze costruttive.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e funzionali.
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, caratterizzato da grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


