Startseite

SIEMENS - SIE3RT20171AP61 CONT5.5KW,1L,AC 230V,S00 VT - 3RT20171AP61

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209896468

Artikelnummer

SIE3RT20171AP61

Herstellernummer

3RT20171AP61

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

8 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza, già testati in fabbrica.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite varie opzioni (parallelo, AS-i, IO-Link).
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l’onere di cablaggio.
    • Sistema modulare SIRIUS che offre una soluzione semplice ed efficiente sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie