Startseite

SIEMENS - SIE3RT20171AP043MA0 CONT5.5KW,2L,2R,AC 230V,S00 VT - 3RT20171AP043MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209842854

Artikelnummer

SIE3RT20171AP043MA0

Herstellernummer

3RT20171AP043MA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

8 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

117 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Combinabilità: facilmente combinabile con altri componenti nella partenza.
    • Testati in fabbrica: molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate.
    • Collegamento ottimale: offre diversi modi di collegamento al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Montaggio semplificato: i blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
    • Cablaggio semplificato: connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
    • Tropicalizzati e omologati: conformi a standard mondiali (ad es. IEC e UL/CSA) e pronti per IE3/IE4.
    • Varietà di opzioni: disponibili in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per AC e DC.
    • Collegamenti rapidi: disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente.
    • Accessori uniformi: tutti gli accessori sono adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio: imoduli disponibili e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 semplificano ulteriormente il cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie