Startseite

SIEMENS - SIE3RT20171AP02 CONT5.5KW,1R,AC 230V,S00 VT - 3RT20171AP02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209784994

Artikelnummer

SIE3RT20171AP02

Herstellernummer

3RT20171AP02

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

8 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando potenza elevata con un design compatto e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready
    • Opzioni di connessione: morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e compatibilità con altri componenti SIRIUS.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facilitato tramite connessioni frontali.
    • Modularità e test di fabbrica per diverse combinazioni di apparecchi.
    • Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai sistemi funzionali SIRIUS 3RV29.
    • Design tropicalizzato e resistente alle vibrazioni per un utilizzo in ambienti difficili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie