SIEMENS - SIE3RT20171AK61 CONT5.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 VT - 3RT20171AK61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209828216
Artikelnummer
SIE3RT20171AK61
Herstellernummer
3RT20171AK61
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di controllo: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Pronto per IE3/IE4
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabilità versatile con altri componenti nella partenza
- Collegamenti semplificati e riduzione della complessità di montaggio
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente
- Sistema modulare SIRIUS che riduce l'onere di cablaggio
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


