SIEMENS - SIE3RT20171AH01 CONT5.5KW,1L,AC 48V,S00 VT - 3RT20171AH01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209828179
Artikelnummer
SIE3RT20171AH01
Herstellernummer
3RT20171AH01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione: AC 48 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti:a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzato e omologato (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Combinazioni testate in fabbrica riducono la complessità dell'installazione.
- Collegamenti ottimali al controllore tramite AS-i o IO-Link.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplice grazie alle connessioni frontali.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla disponibili.
- Sistema modulare SIRIUS che riduce notevolmente l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


