SIEMENS - SIE3RT20171AF02 CONT5.5KW,1R,AC110V,S00 VT - 3RT20171AF02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209827639
Artikelnummer
SIE3RT20171AF02
Herstellernummer
3RT20171AF02
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- AC-3e/AC-3, 12 A
- 5,5 kW / 400 V
- 3 poli, AC 110 V, 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza, riducendo la complessità del montaggio.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Modulo di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per un cablaggio semplificato.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una combinazione di alta potenza e compattezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


