Startseite

SIEMENS - SIE3RT20171AB02 CONT5.5KW,1R,AC 24V,S00 VT - 3RT20171AB02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209784987

Artikelnummer

SIE3RT20171AB02

Herstellernummer

3RT20171AB02

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

8 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo potenza in un formato compatto con alta affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzato e omologato: IEC e UL/CSA
    • Compatibile con IE3/IE4

    Benefici per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti per l'avviamento.
    • Blocchetti di contattiausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplificato.
    • Disponibile con morsetti a vite o morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente compatibili con tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie