SIEMENS - SIE3RT20162JB41 CONTINT.4KW,1L,DC 24V,DIODO S00,ML - 3RT20162JB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209846135
Artikelnummer
SIE3RT20162JB41
Herstellernummer
3RT20162JB41
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Range di tensione: 0,7-1,25* Uc
- Diodo integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Compatibilità: adatto per uscite PLC
- Espansione: non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
Vantaggi per il cliente:
- Componente integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
- Grande potenza in forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Combinabile con altri componenti nella partenza, con molte combinazioni già testate in fabbrica.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzato, omologato in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


