Startseite

SIEMENS - SIE3RT20162EP02 CONTACTOR,AC3:4KW 1NC AC230V 50/60HZ - 3RT20162EP02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621011004

Artikelnummer

SIE3RT20162EP02

Herstellernummer

3RT20162EP02

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.677494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

117 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con eccellente potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 9 A
  • Potenza: 4 kW / 400 V
  • Poli: 3 poli
  • Tensione di controllo: AC 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Gruppo RC: innestato
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Morsetti: a molla
  • Grandezza costruttiva: S00

Vantaggi per il cliente:

  • I contattori 3RT2 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo una grande affidabilità di contatto.
  • Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza e molte combinazioni sono già testate in fabbrica.
  • Offrono il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
  • I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio e le connessioni frontali semplificano il cablaggio.
  • Sono tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive riducono notevolmente l’onere di cablaggio.
  • Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie