Startseite

SIEMENS - SIE3RT20162DB44 CONTACTOR,AC3:4KW 2NO+2NC DC24V - 3RT20162DB44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621045061

Artikelnummer

SIE3RT20162DB44

Herstellernummer

3RT20162DB44

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Contatti ausiliari: 2NO + 2 NC
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Blocco di contatti ausiliari: rimovibile
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti per il comando in AC e DC.
    • Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplice mediante connessioni frontali.
    • Disponibilità di morsetti a vite e a molla per collegamenti rapidi e privi di manutenzione.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie