SIEMENS - SIE3RT20162AD01 CONT4KW,1L,AC 42V,S00 ML - 3RT20162AD01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209842762
Artikelnummer
SIE3RT20162AD01
Herstellernummer
3RT20162AD01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42...42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo un'alta potenza in una forma compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione: AC 42 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Grande affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti per applicazioni diverse.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio più semplice grazie alle connessioni frontali.
- Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Fornibili in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per AC e DC.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento disponibili e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
- Semplice, efficiente e attuale con il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


