Startseite

SIEMENS - SIE3RT20162AB01 CONT4KW,1L,AC 24V,S00 ML - 3RT20162AB01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209785328

Artikelnummer

SIE3RT20162AB01

Herstellernummer

3RT20162AB01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3 poli, AC 24 V, 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinabilità con altri componenti nella partenza
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplice tramite connessioni frontali
    • Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Sistema modulare SIRIUS riduce notevolmente l'onere di cablaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie