Startseite

SIEMENS - SIE3RT20161UB41 CONTACTOR,AC3:4KW 1NO DC24V M. VARISTOR - 3RT20161UB41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621053868

Artikelnummer

SIE3RT20161UB41

Herstellernummer

3RT20161UB41

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto.
    • Combinabile con altri componenti nella partenza, riducendo la complessità del montaggio.
    • Collegamento ottimale al controllore disponibile in diversi tipi (parallelo, AS-i o IO-Link).
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli funzionali e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio.
    • Sistema modulare SIRIUS che è sempre attuale ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie