Startseite

SIEMENS - SIE3RT20161FB443MA0 CONT4KW,DC 24V,DIODO S00 VT,2L,2R SUVA - 3RT20161FB443MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209864900

Artikelnummer

SIE3RT20161FB443MA0

Herstellernummer

3RT20161FB443MA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

117 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Diodo integrato
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Connessioni: morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Contatti ausiliari non rimovibili

    Benefici per il cliente:

    • Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza, molte già testate in fabbrica.
    • Collegamenti ottimali al controllore per diverse applicazioni (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che semplificano il montaggio.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e rapido.
    • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA), IE3/IE4 ready.
    • Disponibile anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • I moduli di collegamento e i moduli funzionali riducono l'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie