Startseite

SIEMENS - SIE3RT20161BM42 CONT4KW,1R,DC 220V S00 VT - 3RT20161BM42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209843493

Artikelnummer

SIE3RT20161BM42

Herstellernummer

3RT20161BM42

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 220 V
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzazione: omologati in tutto il mondo (IEC, UL/CSA)
    • Compatibilità con IE3/IE4

    Vantaggi per il cliente:

    • Combinabilità con altri componenti per semplificare le configurazioni.
    • Cablaggio semplificato grazie a connessioni frontali.
    • Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla disponibili.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione significativa dell’onere di cablaggio con i moduli di collegamento e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
    • Soluzione modulare sempre attuale ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie