SIEMENS - SIE3RT20161AV61 CONT.,AC3:4KW/400V 1NO AC480V 60HZ - 3RT20161AV61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953185
Artikelnummer
SIE3RT20161AV61
Herstellernummer
3RT20161AV61
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480...480 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- AC-3e/AC-3, 9A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- 3 poli, AC 480 V, 60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Compatibile con blocchetti di contatti ausiliari e sganciatori ausiliari
- Tropicalizzato, omologato secondo IEC e UL/CSA
- IE3/IE4ready
- Combinabilità versatile con altri componenti nella partenza, con molte combinazioni già testate in fabbrica
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplice con connessioni frontali
- Opzioni di morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, riducendo l’onere di cablaggio con moduli di collegamento e funzionali
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in un formato compatto e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


