Startseite

SIEMENS - SIE3RT20161AN21 CONT4KW,1L,AC 220V 50-60HZ,S00 VT - 3RT20161AN21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209866874

Artikelnummer

SIE3RT20161AN21

Herstellernummer

3RT20161AN21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 220 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e progettazione compatta.
    • Facile combinazione con altri componenti del sistema SIRIUS.
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali per una rapida installazione.
    • Compatibilità globale, omologazione IEC e UL/CSA.
    • Morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido e manutenzione ridotta.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare per una cablatura efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie