Startseite

SIEMENS - SIE3RT20161AK643MA0 CONT4KW,2R, 2L,AC110V 50HZ S00 VT - 3RT20161AK643MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209912687

Artikelnummer

SIE3RT20161AK643MA0

Herstellernummer

3RT20161AK643MA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.677494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

117 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: contattore di potenza
  • Standard: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 9 A
  • Potenza: 4 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e modulare SIRIUS che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie