Startseite

SIEMENS - SIE3RT20161AF02 CONT4KW,1R,AC110V,S00 VT - 3RT20161AF02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209827455

Artikelnummer

SIE3RT20161AF02

Herstellernummer

3RT20161AF02

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Connessioni: morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in un design compatto.
    • Stabilità e alta affidabilità di contatto.
    • Facile integrazione con altri componenti nel sistema SIRIUS.
    • Cablaggio semplificato attraverso connessioni frontali.
    • Disponibile in diverse grandezze e gamme di potenza per applicazioni AC e DC.
    • Accessori uniformemente compatibili tra le diverse grandezze costruttive.
    • Riduzione significativa del cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie