Startseite

SIEMENS - SIE3RT20161AB01 CONT4KW,1L,AC 24V,S00 VT - 3RT20161AB01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209783898

Artikelnummer

SIE3RT20161AB01

Herstellernummer

3RT20161AB01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, noto per la sua grande potenza in una forma costruttiva compatta e l'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Amperaggio: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari:1 NO
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Tropicalizzato: Sì
    • Disponibilità di morsetti: vite e molla

    Vantaggi per il cliente:

    • Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza, riducendo la complessità del montaggio.
    • I moduli di collegamento e i moduli funzionali abbassano notevolmente l'onere di cablaggio.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite metodi come parallelo, AS-i o IO-Link.
    • Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, semplificando l'inventario.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
    • Un sistema modulare sempre attuale e efficiente, riducendo i tempi e i costi di installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie