Startseite

SIEMENS - SIE3RT20152HB41 CONTINT.3KW,1L,DC 24V,S00 ML - 3RT20152HB41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209785274

Artikelnummer

SIE3RT20152HB41

Herstellernummer

3RT20152HB41

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza, AC-3e/AC-3

    Il contattore di interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, particolarmente adatto per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Configurazione: 3 poli
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Intervallo di tensione: 0,7...1,25* US
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Tipo di morsetti: morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Compattezza e alta affidabilità di contatto.
    • Possibilità di combinazioni con altri componenti per una maggiore flessibilità.
    • Blocco di contatti ausiliari integrati che semplificano il montaggio.
    • Connessioni frontali per uncablaggio semplice e veloce.
    • Certificazioni mondiali (IEC, UL/CSA) e preparato per IE3/IE4.
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie